- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- sma アッテネータのおすすめ人気ランキング
sma アッテネータのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新96件の「sma アッテネータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定減衰器」、「ローパスフィルター」、「bnc終端抵抗」などの商品も取り扱っております。
トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 固定減衰器
種類固定減衰器コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)1表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~18電圧定在波比1.3
DXアンテナアッテネーター 通電仕様
通電容量はDC15V・0.8AまたはAC30V・1A以下
質量(g)16周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比10~70MHz:1.5以下、70~1489MHz:1.5以下、1489~2150MHz:1.5以下、2150~2681MHz:1.8以下、2681~3224MHz:2以下インピーダンス(Ω)75
HUBER & SUHNERHuber & Suhner RFアッテネータ, DC to 6GHz, SMAプラグーソケット
仕様低電力:ありコネクタ形状SMAインターフェースSMAプラグ-ソケット動作周波数(GHz)DCto6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
スタック電子SMA型アッテネータ DC~12.4GHz
高周波信号のレベル調整、規準減衰量の測定用、伝送系の特性改善などにご使用頂けます。
トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型 固定減衰器
種類固定減衰器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~2、2~4電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
マスプロ電工減衰器
ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるための機器です。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送外形寸法(mm)Φ15×50電流(A)1(DC15V・AC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比【10~770MHz】1.5、【770~2150MHz】1.5、【2150~2602MHz】1.8
オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ Wシリーズ 抵抗内蔵(アッテネッター)
Wシリーズとして開発されたプリント基板実装のDIP形デジタル・アッテネーター (ATT) スイッチは、メーカー独自のナイフエッジ・ハイプレッシャー接触構造と抵抗ネットワークを一体にし超薄型にまとめた複合製品で、高精度と高信頼性を保証します。
使用温度範囲(℃)-30~+70定格0.4VA AC・DC20V MAX端子形状フロー実装動作力4.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50m以下保存温度範囲(℃)-30~+70電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状スライドタイプインピーダンス(Ω)600
BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 固定減衰器
形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプN嵌合部形状プラグ・ジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル
形状ストレートプラグ種類ケーブルケーブル1.5DS-QEHV(TA)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
種類中継用コネクタアダプタタイプSMA-SMARoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、0.1MHz~8GHz
DCブロックSMA-SMAアダプタ
タイプDCブロック SMA(F)-SMA(M)アダプタ周波数(Hz)0.1MHz~8GHz抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798税込¥9,678
4日以内出荷
オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ
ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。
接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。
端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間
HUBER & SUHNERHuber & Suhner RFアッテネータ, 12.4GHz, N プラグ to N ソケット
仕様低電力:ありコネクタ形状NインターフェースN プラグ to N ソケット動作周波数(GHz)12.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
種類終端器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ定格電力(W)0.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2
RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
仕様ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。長さ(mm)255MIL規格(RG)RG-316U
1個
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
仕様インタフェースタイプ = BNC。ジェンダー = メス, オス。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = スルーホール。インピーダンス = 50Ω。ボディめっき = 銀。動作周波数 = 0 → 0.5GHz。定格電力平均 = 2W。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。プラグ終端 / スルー終端RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類終端器嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応